ニューレジストン
ハイスーパーレッド
スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。
用途
一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。
トラスコ品番
762-0683
粒度
36
厚さ(mm)
6
質量(g)
329
穴径(Φmm)
22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
180
砥粒
ST
適合材
一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10931104
HSR1806-36
¥
25,425
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください