曜日別特売

防じんマスク 6500QL/2091-RL3

防じんマスク 6500QL/2091-RL3 - 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL3 - 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL3 - 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL3 - 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL3 - 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL3 - 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL3 - 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL3 - 3M(スリーエム)
(10件のレビュー)

フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。

国家検定合格番号
防じん:TM599及びTM600
防毒:TN434
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10内容量1個
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110953946500QL/2091-RL3SS
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
110954036500QL/2091-RL3MM
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
110954126500QL/2091-RL3LL
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

6500QL装着動画
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11095394
2023-11-23
用途: 石綿除去作業
電気・ガス・熱供給・水道業

息苦しさも少ないきがしました。良かったです。また購入したいです。

対象商品 : 11095403
2023-09-05
用途: 粉塵箇所での作業
その他業種

吸気・排気共、抵抗が無く。呼吸がしやすく、長時間使用しても苦しくない。

対象商品 : 11095412
2023-10-23
用途: 機械メンテナンス
卸売・小売業

急に対話が必要なときに、簡易的にマスクを外すことができる機能はぐっとです。

対象商品 : 11095403
2022-09-29
用途: 石綿除去作業
建設業・工事業

使用期日が迫っていたので、タイムリーに納品していただき、助かりました。

対象商品 : 11095403
2020-02-06
用途: 建築設計管理時の現場にて(粉塵・塗装・空気の汚れのある現場)

耳掛け簡易マスクより呼吸も楽で、隙間なく装着できるので信頼感抜群です。ワンタッチでマスク部が取れ、会話や水分補給できるのもGOOD!

対象商品 : 11095403
2017-09-16
用途: 農作業

これはいい。マスクを外さず飲み物が飲めるのがいい。

対象商品 : 11095403
2016-02-18
用途: 家のリフォーム解体

6000番と悩みました。
ワンタッチで、マスクを外せるのは、確かに楽です。
画期的かも。
長時間使ってないので、耐久性の違いは、まだ分りません。
その点が、気になります。

対象商品 : 11095412
2015-09-10
用途: 自動車 板金

これは使いやすいです。急な電話や来客時に簡単にマスクをずらせます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする