曜日別特売

しめひも 6582

しめひも 6582 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用しめひもです。

用途交換用しめひもにトラスコ品番755-0472適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリプロピレン質量(g)45内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110954826582-
19,15015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
822076606582【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
16,42014,900
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11095482
2025-02-05
用途: 攪拌作業

2019年から使用しています、3年ぐらいで紐がのびました。
2025年に頭部の安定板が割れました。
長い間1個売りになるのを待っていますが叶いません。
1個で売ってください

対象商品 : 11095482
2021-07-24
用途: 粉体調合作業

防毒マスク面体 6500QL を使用していて紐がのびてきました。
しめひもが売っていることを発見したのですが単品で買えず困っています。
1個で売ってください

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする