曜日別特売

CREZZA-V LC-400A チェーンロック

CREZZA-V LC-400A チェーンロック - LEAD(リード工業)
(5件のレビュー)

角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック
角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。
ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。
ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。
チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。

付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11086355LC-400Aブラックウエーブ101800
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 車両やフォークリフトの盗難防止
株式会社 池田竹店

車両やフォークリフトの盗難防止用に購入、シッカリしているので安心感が有ります。
再施錠の時、鍵が無いと施錠できないのが残念です。

対象商品 : 11086355
2023-04-29
用途: バイク施錠
セブンイレブン 富士バイパス店サービス業

かなりの重さでチェーンも厚くで頑固です。
長さがあるので隣のバイクにもかけられる
カギの予備が沢山あって安心です。

対象商品 : 11086355
2021-10-16
用途: 増車により盗難対策
卸売・小売業

増車したので盗難対策も増やしました 見た目に工具などで切れそうになさそうなので満足です

対象商品 : 11086355
2020-09-05
用途: バイク用ロック
卸売・小売業

バイクのアースロック用に購入しました。チェーンが太く丈夫そうです。満足です。

対象商品 : 11086355
2019-10-09
用途: バイクの盗難防止
サービス業

予想以上に重い。堅固。カバーがあるので、車体に傷がつきにくい。自宅での使用はとても良いと思う。
ただ、重いので持ち運ぶロックにはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする