LEAD(リード工業)
MOTO UP フラットコード
強力幅広ゴム採用で荷くずれしにくい
幅15mmの強力ゴムを採用し、2,000mmの長さで荷物をガッチリ固定。プラスチックフックを2個付属し、自在な荷物の固定が可能。
サイズ(mm)
15×2,000
付属品
プラスチックフック2個
材質
ゴム
長さ(mm)
2000
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11086522
MP-151
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください