| 11044136 | SEC-E017(S7) | (使用CUP)Core i7 4650U 1.70GHz | 起動/CFast (16GB),補助/CFast | (ビデオ)DVI-D×1, DisplayPort v1.2×1 | 0~50 | | |
|
| 11044145 | SEC-E117(S7) | (使用CUP)Core i7 4650U 1.70GHz | 起動/CFast (16GB),補助/HDD | (ビデオ)DVI-D×1, DisplayPort v1.2×1 | 5~50 | | |
|
| 11044163 | ETC-F019(S7) | (使用CUP)Atom E3845 1.91GHz | 起動/CFast (16GB),補助/CFast | (ビデオ)DisplayPort v1.1a×1 | -30~70 | | |
|
| 11044172 | ETC-F119(S7) | (使用CUP)Atom E3845 1.91GHz | 起動/CFast (16GB),補助/HDD | (ビデオ)DisplayPort v1.1a×1 | -30~70 | | |
|
| 11044154 | SEC-E217(S7) | (使用CUP)Core i7 4650U 1.70GHz | 起動/CFast (16GB),補助/SSD | (ビデオ)DVI-D×1, DisplayPort v1.2×1 | 0~50 | | | |
| 11044188 | ETC-F219(S7) | (使用CUP)Atom E3845 1.91GHz | 起動/CFast (16GB),補助/SSD | (ビデオ)DisplayPort v1.1a×1 | -30~70 | | | |