インタフェース
エコCDシリーズ
出力
(ビデオ)DVI-I×1, DVI-D×1
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
動作温度(℃)
デバイスタイプ
搭載OS
メモリー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11044197
ECC-0S17(S7)A80
(使用CUP)Core i7 3517UE
0~50
起動/CFast (16GB×1),補助/CFast
Win Embedded 7
4GB
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
11044224
ECC-3S17(W7)
(使用CUP)Core i7 3517UE 1.7GHz
5~50
起動/HDD (500GB×1),補助/HDD
Win7
4GB
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
11044206
ECC-3S10(S)
(使用CUP)Celeron 807UE 1.0GHz
5~50
起動/CFast (4GB×1),補助/-
Win Embedded 7
2GB
取扱い終了
返品不可
11044215
ECC-3S15(W7)
(使用CUP)Core i7 2610UE 1.5GHz
5~50
起動/HDD (500GB×1),補助/HDD
Win7
2GB
取扱い終了
返品不可
11044233
ECC-4S15(W7)
(使用CUP)Core i7 2610UE 1.5GHz
5~50
起動/HDD (500GB×1),補助/HDD
Win7
2GB
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください