TRUSCO
エコマスク
バクテリア捕集効率95%以上です。3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。
用途
軽作業の使い捨てに。
トラスコ品番
473-6524
種別
簡易マスク
質量(kg)
10
内容量
1箱(2500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11041433
DPM-EC-L-2500
プリーツ型
白
3層
95×175
耳かけ
個包装(50枚×50袋)
2500
¥
39,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください