曜日別特売

空気清浄機 ホコリセンサー付き

空気清浄機 ホコリセンサー付き - アイリスオーヤマ

PM2.5(排気ガス等に含まれる細かい微粒子)対応の空気洗浄機です。HEPAフィルター搭載です。マイナスイオン発生機能、チャイルドロック機能付です。ホコリセンサーが空気中のホコリを検知し、ホコリ量に応じて風量を自動調整します(自動運転モード)。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。大気中のゴミをとらえ、清潔な空間を作ります。

仕様ホコリセンサー付き、マイナスイオン発生機能付きトラスコ品番471-4539質量(kg)4.4電源(V)100電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)26/27適合床面積14畳(23平米)アズワン品番65-2070-89本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)405×162×480内容量1個
注意
※急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11041817PMAC-100-S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11041817PMAC-100-S16535286PMAC-100-SPMAC-100-S 空気清浄機 ホコリセンサー付き アイリスオーヤマ 16535286空気清浄機 ホコリセンサー付きアイリスオーヤマ1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする