曜日別特売

ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤)

ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤) - 讃岐化成ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤) - 讃岐化成
(3件のレビュー)

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。

用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20内容量1袋(20kg)
注意
味見をしたり飲み込んだりしないでください。
尿素の状態では保護具を着用すれば安全性が確保できますが、加水分解又は加熱によりアンモニアガスが発生すると危険であるため注意をしてください。
保管時は吸湿に注意し、直射日光の当らない涼しい場所に保管し、雨水などを避けて、万一アンモニアガスが発生した場合の事を考慮し風通しの良い場所に保管してください。
子供の手の届かないところに保管してください。
本製品はアルカリ性の物質(石灰、生乾きコンクリート等)に触れる事により分解されアンモニアが発生しますので混ぜないで下さい。
直接植物にかけると、富栄養により成育が阻害される事がありますので注意してください。
道路等への散布においては、撒き過ぎに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11041878RCU20
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11041878
2020-07-09
用途: 降雪時の融雪に
協同組合 帯広卸売センター卸売・小売業

玄関回りや駐車スペースなどに散布・・・速効性はあります。

1が参考にしています
対象商品 : 11041878
2019-01-18
用途: 融雪剤として
三友工業株式会社製造業

まだ雪が降っていないので効果がわからない。降ったら利用します。

対象商品 : 11041878
2016-04-13
用途: 乾燥剤に

本来の用途ではなく、我が家では乾燥剤の詰め替え用に使っています。
市販の乾燥剤の容器を再利用して押し入れやタンスの乾燥用に、液がこぼれないように十分注意して使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする