曜日別特売

【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT - ハバジット

エンドレス加工をしています

材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※周長は1mm単位でご指定ください
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周長(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16295396H-4EMDT 50W 400~1000400~100050
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295405H-4EMDT 50W 1001~15001001~150050
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295414H-4EMDT 50W 1501~20001501~200050
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295423H-4EMDT 50W 2001~25002001~250050
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295432H-4EMDT 50W 2501~30002501~300050
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295448H-4EMDT 50W 3001~35003001~350050
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295457H-4EMDT 50W 3501~40003501~400050
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295466H-4EMDT 50W 4001~45004001~450050
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295475H-4EMDT 50W 4501~50004501~500050
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295484H-4EMDT 100W 400~1000400~1000100
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295493H-4EMDT 100W 1001~15001001~1500100
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295502H-4EMDT 100W 1501~20001501~2000100
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295518H-4EMDT 100W 2001~25002001~2500100
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295527H-4EMDT 100W 2501~30002501~3000100
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295536H-4EMDT 100W 3001~35003001~3500100
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295545H-4EMDT 100W 3501~40003501~4000100
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295554H-4EMDT 100W 4001~45004001~4500100
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295563H-4EMDT 100W 4501~50004501~5000100
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295572H-4EMDT 150W 400~1000400~1000150
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295588H-4EMDT 150W 1001~15001001~1500150
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295597H-4EMDT 150W 1501~20001501~2000150
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295606H-4EMDT 150W 2001~25002001~2500150
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295615H-4EMDT 150W 2501~30002501~3000150
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295624H-4EMDT 150W 3001~35003001~3500150
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295633H-4EMDT 150W 3501~40003501~4000150
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295642H-4EMDT 150W 4001~45004001~4500150
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295658H-4EMDT 150W 4501~50004501~5000150
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295667H-4EMDT 200W 400~1000400~1000200
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295676H-4EMDT 200W 1001~15001001~1500200
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295685H-4EMDT 200W 1501~20001501~2000200
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295694H-4EMDT 200W 2001~25002001~2500200
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295703H-4EMDT 200W 2501~30002501~3000200
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295712H-4EMDT 200W 3001~35003001~3500200
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295728H-4EMDT 200W 3501~40003501~4000200
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295737H-4EMDT 200W 4001~45004001~4500200
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295746H-4EMDT 200W 4501~50004501~5000200
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295755H-4EMDT 250W 400~1000400~1000250
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295764H-4EMDT 250W 1001~15001001~1500250
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295773H-4EMDT 250W 1501~20001501~2000250
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295782H-4EMDT 250W 2001~25002001~2500250
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295798H-4EMDT 250W 2501~30002501~3000250
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295807H-4EMDT 250W 3001~35003001~3500250
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295816H-4EMDT 250W 3501~40003501~4000250
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295825H-4EMDT 250W 4001~45004001~4500250
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295834H-4EMDT 250W 4501~50004501~5000250
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295843H-4EMDT 300W 400~1000400~1000300
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295852H-4EMDT 300W 1001~15001001~1500300
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295868H-4EMDT 300W 1501~20001501~2000300
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295877H-4EMDT 300W 2001~25002001~2500300
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16295886H-4EMDT 300W 2501~30002501~3000300
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする