曜日別特売

【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT

【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT - ハバジット
(1件のレビュー)
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※周長は1mm単位でご指定ください
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16296473H-6EHDT 50W 400~100050400~1000
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296482H-6EHDT 50W 1001~1500501001~1500
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296498H-6EHDT 50W 1501~2000501501~2000
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296507H-6EHDT 50W 2001~2500502001~2500
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296516H-6EHDT 50W 2501~3000502501~3000
オープン
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296525H-6EHDT 50W 3001~3500503001~3500
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296534H-6EHDT 50W 3501~4000503501~4000
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296543H-6EHDT 50W 4001~4500504001~4500
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296552H-6EHDT 50W 4501~5000504501~5000
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296568H-6EHDT 100W 400~1000100400~1000
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296577H-6EHDT 100W 1001~15001001001~1500
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296586H-6EHDT 100W 1501~20001001501~2000
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296595H-6EHDT 100W 2001~25001002001~2500
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296604H-6EHDT 100W 2501~30001002501~3000
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296613H-6EHDT 100W 3001~35001003001~3500
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296622H-6EHDT 100W 3501~40001003501~4000
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296638H-6EHDT 100W 4001~45001004001~4500
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296647H-6EHDT 100W 4501~50001004501~5000
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296656H-6EHDT 150W 400~1000150400~1000
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296665H-6EHDT 150W 1001~15001501001~1500
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296674H-6EHDT 150W 1501~20001501501~2000
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296683H-6EHDT 150W 2001~25001502001~2500
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296692H-6EHDT 150W 2501~30001502501~3000
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296708H-6EHDT 150W 3001~35001503001~3500
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296717H-6EHDT 150W 3501~40001503501~4000
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296726H-6EHDT 150W 4001~45001504001~4500
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296735H-6EHDT 150W 4501~50001504501~5000
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296744H-6EHDT 200W 400~1000200400~1000
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296753H-6EHDT 200W 1001~15002001001~1500
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296762H-6EHDT 200W 1501~20002001501~2000
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296778H-6EHDT 200W 2001~25002002001~2500
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296787H-6EHDT 200W 2501~30002002501~3000
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296796H-6EHDT 200W 3001~35002003001~3500
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296805H-6EHDT 200W 3501~40002003501~4000
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296814H-6EHDT 200W 4001~45002004001~4500
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296823H-6EHDT 200W 4501~50002004501~5000
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296832H-6EHDT 250W 400~1000250400~1000
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296848H-6EHDT 250W 1001~15002501001~1500
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296857H-6EHDT 250W 1501~20002501501~2000
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296866H-6EHDT 250W 2001~25002502001~2500
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296875H-6EHDT 250W 2501~30002502501~3000
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296884H-6EHDT 250W 3001~35002503001~3500
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296893H-6EHDT 250W 3501~40002503501~4000
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296902H-6EHDT 250W 4001~45002504001~4500
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296918H-6EHDT 250W 4501~50002504501~5000
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296927H-6EHDT 300W 400~1000300400~1000
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296936H-6EHDT 300W 1001~15003001001~1500
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296945H-6EHDT 300W 1501~20003001501~2000
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296954H-6EHDT 300W 2001~25003002001~2500
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16296963H-6EHDT 300W 2501~30003002501~3000
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16297417
2023-04-15
用途: 機械のメンテナンス

高品質で価格も安い。とにかく納期が早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする