ハバジット
【オーダー】TPU食品搬送ベルト TT120/AS
材質
ポリエステル(搬送側)
厚さ(mm)
0.95
適合規格
厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合
静電気帯電防止性能
あり
表面
含浸織布(搬送側)
色調
ホワイト(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※周長は1mm単位でご指定ください
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周長(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16302956
TT120/AS 50W 400~1000
400~1000
50
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16302965
TT120/AS 50W 1001~1500
1001~1500
50
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16302974
TT120/AS 50W 1501~2000
1501~2000
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16302983
TT120/AS 50W 2001~2500
2001~2500
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16302992
TT120/AS 50W 2501~3000
2501~3000
50
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303008
TT120/AS 50W 3001~3500
3001~3500
50
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303017
TT120/AS 50W 3501~4000
3501~4000
50
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303026
TT120/AS 50W 4001~4500
4001~4500
50
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303035
TT120/AS 50W 4501~5000
4501~5000
50
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303044
TT120/AS 100W 400~1000
400~1000
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303053
TT120/AS 100W 1001~1500
1001~1500
100
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303062
TT120/AS 100W 1501~2000
1501~2000
100
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303078
TT120/AS 100W 2001~2500
2001~2500
100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303087
TT120/AS 100W 2501~3000
2501~3000
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303096
TT120/AS 100W 3001~3500
3001~3500
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303105
TT120/AS 100W 3501~4000
3501~4000
100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303114
TT120/AS 100W 4001~4500
4001~4500
100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303123
TT120/AS 100W 4501~5000
4501~5000
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303132
TT120/AS 150W 400~1000
400~1000
150
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303148
TT120/AS 150W 1001~1500
1001~1500
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303157
TT120/AS 150W 1501~2000
1501~2000
150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303166
TT120/AS 150W 2001~2500
2001~2500
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303175
TT120/AS 150W 2501~3000
2501~3000
150
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303184
TT120/AS 150W 3001~3500
3001~3500
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303193
TT120/AS 150W 3501~4000
3501~4000
150
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303202
TT120/AS 150W 4001~4500
4001~4500
150
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303218
TT120/AS 150W 4501~5000
4501~5000
150
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303227
TT120/AS 200W 400~1000
400~1000
200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303236
TT120/AS 200W 1001~1500
1001~1500
200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303245
TT120/AS 200W 1501~2000
1501~2000
200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303254
TT120/AS 200W 2001~2500
2001~2500
200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303263
TT120/AS 200W 2501~3000
2501~3000
200
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303272
TT120/AS 200W 3001~3500
3001~3500
200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303288
TT120/AS 200W 3501~4000
3501~4000
200
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303297
TT120/AS 200W 4001~4500
4001~4500
200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303306
TT120/AS 200W 4501~5000
4501~5000
200
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303315
TT120/AS 250W 400~1000
400~1000
250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303324
TT120/AS 250W 1001~1500
1001~1500
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303333
TT120/AS 250W 1501~2000
1501~2000
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303342
TT120/AS 250W 2001~2500
2001~2500
250
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303358
TT120/AS 250W 2501~3000
2501~3000
250
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303367
TT120/AS 250W 3001~3500
3001~3500
250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303376
TT120/AS 250W 3501~4000
3501~4000
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303385
TT120/AS 250W 4001~4500
4001~4500
250
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303394
TT120/AS 250W 4501~5000
4501~5000
250
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303403
TT120/AS 300W 400~1000
400~1000
300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303412
TT120/AS 300W 1001~1500
1001~1500
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303428
TT120/AS 300W 1501~2000
1501~2000
300
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303437
TT120/AS 300W 2001~2500
2001~2500
300
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16303446
TT120/AS 300W 2501~3000
2501~3000
300
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~