曜日別特売

コレダーライン C-1

コレダーライン C-1 - タキヤコレダーライン C-1 - タキヤコレダーライン C-1 - タキヤコレダーライン C-1 - タキヤコレダーライン C-1 - タキヤ
(1件のレビュー)

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。
穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。

シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全7種類を絞り込む
レール長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(m)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11049325C-1 SV 3m3-シルバー
3,900
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11049334C-1 SV 2m2-シルバー
2,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11049343C-1 WH 3m3-ホワイト
4,600
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11049352C-1 WH 2m2-ホワイト
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11049368C-1 BZ 3m3-ブロンズ
4,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11049377C-1 SV 穴明 3m33.8シルバー
4,300
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11049386C-1 SV 穴明 2m23.8シルバー
3,000
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11049386
2023-07-10
用途: 穴あけ天井用を使用しました。タペストリー用
有限会社 松本工機商会

クォリティーが高くて見えないところですが満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする