タキヤ
コレダーライン Dワンタッチフック
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、壁付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)256
ワイヤー径(Φmm)
2.5
仕上
サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11050183
Dワンタッチフック
-
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
20084079
Dワンタッチフック【ワケあり】【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
3,000
¥
2,598
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください