タキヤ
コレダーライン Jワンタッチフック
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、壁付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)269
ワイヤー径(Φmm)
2.5
仕上
サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11050235
Jワンタッチフック
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください