タキヤ
コレダーライン Jワンタッチランナー
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。フック移動がスムーズにおこなえるランナータイプのワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
先入用、壁付用
材質
亜鉛ダイカスト・エコブラス・ステンレス・樹脂
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)282
ワイヤー径(Φmm)
2.5
仕上
サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11050253
Jワンタッチランナー
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください