タキヤ
コレダーライン Mワンタッチフック
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけのプッシュ締込み式ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
エコブラス・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)50、(最大)176
ワイヤー径(Φmm)
2
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11050278
Mワンタッチフック
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください