タキヤ
コレダーライン CAワンタッチフック
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの天井面取付専用のプッシュ固定式ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
エコブラス・要部ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)30、(最大)91
ワイヤー径(Φmm)
1.5
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11050348
CAワンタッチフック
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください