コレダーライン ミニワンタッチAフック

コレダーライン ミニワンタッチAフック - タキヤコレダーライン ミニワンタッチAフック - タキヤ
(2件のレビュー)

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。

シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)9耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60ワイヤー径(Φmm)1.2仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11050375ミニワンタッチAフック
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11050375
2022-08-03
用途: 画廊の作品展示
サロンドフルールサービス業

長きにわたり使わせていただいています。
以前の商品は、コレダーラインミニフックAのように上部に黒いクッションがあり、安定性がたかかったのですが、現在の型はややレールとのかみあわせ部分にあそびがあり、90°回転させるときに気を遣います。
それ以外は問題なく、ピン打ちできない壁には必需品です。

対象商品 : 11050375
2022-06-29
用途: 暖簾吊りのジョイントとして使用
その他業種

軽くて使いやすいです。ワイヤーでグリッパー付きフックと繋ぐことで暖簾棒が簡単につけれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする