タキヤ
コレダーライン ミニワンタッチBフック
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。壁面取付専用の引掛式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、壁付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)15、(最大)60
ワイヤー径(Φmm)
1.2
仕上
サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11050384
ミニワンタッチBフック
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください