コレダーライン A-2 ランナーレール
ランナータイプのフックを挿入するための開口部があるレールです。ランナーストップとセットになっています。
シリーズコレダーライン
仕様左右兼用
材質アルミ(ランナーストップ:アルミ・真鍮)
色シルバー
仕上アルマイト・クロームメッキ
内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。