タキヤ
コレダーライン D-1D ストップ
レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
色
シルバー
寸法H(mm)
35
寸法W(mm)
16
仕上
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11050752
D-1D ストップ SV
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください