タキヤ
コレダーライン C-1A ストップ
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
色
シルバー
寸法H(mm)
22.5
寸法W(mm)
19
仕上
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11050935
C-1A ストップ SV
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください