タキヤ
コレダーライン C-5A ストップ
(1件のレビュー)
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
寸法H(mm)
14
寸法W(mm)
18
仕上
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051048
C-5A ストップ SV
シルバー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
11051057
C-5A ストップ WH
ホワイト
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
59564067
C-5A ストップ BL
ブラック
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください