タキヤ
コレダーライン C-1 キャップ
レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
寸法H(mm)
14.5
寸法W(mm)
20
仕上
焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051066
C-1 キャップ SV
シルバー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
11051075
C-1 キャップ WH
ホワイト
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
11051084
C-1 キャップ BZ
ブロンズ
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください