タキヤ
コレダーライン SL-4 セフティーパーツ
フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
エコブラス・要部ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)30、(最大)91
ワイヤー径(Φmm)
1.5
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051093
SL-4 セフティーパーツ
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください