タキヤ
コレダーライン F-1S ストップ
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
寸法H(mm)
35
寸法W(mm)
33
仕上
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051145
F-1S ストップ SV
シルバー
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11051154
F-1S ストップ WH
ホワイト
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください