タキヤ
コレダーライン S-2A ストップ
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
寸法H(mm)
17
寸法W(mm)
23
仕上
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051206
S-2A ストップ SV
シルバー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11051215
S-2A ストップ WH
ホワイト
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください