曜日別特売

コレダーライン セフティHハンガーセット

コレダーライン セフティHハンガーセット - タキヤコレダーライン セフティHハンガーセット - タキヤ

フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。

シリーズコレダーライン材質(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11051608セフティHハンガーセット Φ3.0x1.01
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051617セフティHハンガーセット Φ3.0x1.51.5
9,420
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051626セフティHハンガーセット Φ3.0x2.02
9,640
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051635セフティHハンガーセット Φ3.0x2.52.5
9,860
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051644セフティHハンガーセット Φ3.0x3.03
10,080
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする