タキヤ
コレダーライン セフティHスライドハンガーセット
ブレーキ機能を備えたフックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型の八ンガセットです。
ワイヤ長さ・1.0-5.0m(0.5mピッチ)
材質
(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
仕上
(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト
シリーズ
コレダーライン
耐荷重(kg)
(単体推奨)100、(最大)317
ワイヤー径(Φmm)
3
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051653
セフティHスライドハンガーセット Φ3.0x1.0
(単体推奨)100、(最大)317
3
1
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051662
セフティHスライドハンガーセット Φ3.0x1.5
(単体推奨)100、(最大)317
3
1.5
¥
9,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051678
セフティHスライドハンガーセット Φ3.0x2.0
(単体推奨)100、(最大)317
3
2
¥
9,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051687
セフティHスライドハンガーセット Φ3.0x2.5
(単体推奨)100、(最大)317
3
2.5
¥
9,860
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051696
セフティHスライドハンガーセット Φ3.0x3.0
(単体推奨)100、(最大)317
3
3
¥
10,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。