タキヤ
コレダーライン セフティLハンガーセット
フックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型のハンガーセットです。
ワイヤ長さ:1.0m~5.0m (0.5mピッチ)
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、壁付用
材質
(フック)ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)
(単体推奨)100、(最大)317
ワイヤー径(Φmm)
3
仕上
(フック)ショットプラスト 、(ハンガー)ショットプラスト
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051705
セフティLハンガーセット Φ3.0x1.0
1
¥
8,650
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051714
セフティLハンガーセット Φ3.0x1.5
1.5
¥
8,870
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051723
セフティLハンガーセット Φ3.0x2.0
2
¥
9,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051732
セフティLハンガーセット Φ3.0x2.5
2.5
¥
9,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051748
セフティLハンガーセット Φ3.0x3.0
3
¥
9,530
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。