曜日別特売

コレダーライン セフティRハンガーセットA

コレダーライン セフティRハンガーセットA - タキヤコレダーライン セフティRハンガーセットA - タキヤ

多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。

材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラストシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3シンブル径(Φmm)W8.0×H11内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11051757セフティRハンガーセットA Φ3.0x1.0(単体推奨)100、(最大)31731
7,130
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051766セフティRハンガーセットA Φ3.0x1.5(単体推奨)100、(最大)31731.5
7,350
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051775セフティRハンガーセットA Φ3.0x2.0(単体推奨)100、(最大)31732
7,570
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051784セフティRハンガーセットA Φ3.0x2.5(単体推奨)100、(最大)31732.5
7,790
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051793セフティRハンガーセットA Φ3.0x3.0(単体推奨)100、(最大)31733
8,010
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする