タキヤ
コレダーライン セフティミニDハンガーセット
Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、壁付用
材質
(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)
(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)
1.2
仕上
(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051888
セフティミニDハンガーセット Φ1.2x1.0
1
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051897
セフティミニDハンガーセット Φ1.2x1.5
1.5
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11051906
セフティミニDハンガーセット Φ1.2x2.0
2
¥
3,340
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。