タキヤ
コレダーライン NハンガーセットA
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
材質
(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
仕上
ショットプラスト
シリーズ
コレダーライン
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
色
シンブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052868
-
(単体推奨)70、(最大)206
2.5
1
-
W8.0×H11
¥
5,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052877
-
(単体推奨)70、(最大)206
2.5
1.5
-
W8.0×H11
¥
5,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052886
-
(単体推奨)70、(最大)206
2.5
2
-
W8.0×H11
¥
5,630
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052895
-
(単体推奨)70、(最大)206
2.5
2.5
-
W8.0×H11
¥
5,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052904
-
(単体推奨)70、(最大)206
2.5
3
-
W8.0×H11
¥
6,070
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052913
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
-
W6.5×H10
¥
4,860
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052922
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
アイボリー
W6.5×H10
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052938
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
イエロー
W6.5×H10
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052947
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
グリーン
W6.5×H10
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052956
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
ブルー
W6.5×H10
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052965
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
レッド
W6.5×H10
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052974
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
グレー
W6.5×H10
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052983
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
ブラック
W6.5×H10
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11052992
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
ブラウン
W6.5×H10
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053008
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
-
W6.5×H10
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053017
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
アイボリー
W6.5×H10
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053026
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
イエロー
W6.5×H10
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053035
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
グリーン
W6.5×H10
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053044
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
ブルー
W6.5×H10
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053053
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
レッド
W6.5×H10
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053062
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
グレー
W6.5×H10
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053078
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
ブラック
W6.5×H10
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053087
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
ブラウン
W6.5×H10
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053096
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
-
W6.5×H10
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053105
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
アイボリー
W6.5×H10
¥
5,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053114
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
イエロー
W6.5×H10
¥
5,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053123
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
グリーン
W6.5×H10
¥
5,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053132
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
ブルー
W6.5×H10
¥
5,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053148
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
レッド
W6.5×H10
¥
5,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053157
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
グレー
W6.5×H10
¥
5,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053166
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
ブラック
W6.5×H10
¥
5,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053175
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
ブラウン
W6.5×H10
¥
5,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053184
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
-
W6.5×H10
¥
5,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053193
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
アイボリー
W6.5×H10
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053202
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
イエロー
W6.5×H10
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053218
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
グリーン
W6.5×H10
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053227
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
ブルー
W6.5×H10
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053236
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
レッド
W6.5×H10
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053245
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
グレー
W6.5×H10
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053254
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
ブラック
W6.5×H10
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053263
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
ブラウン
W6.5×H10
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053272
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
-
W6.5×H10
¥
5,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053288
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
アイボリー
W6.5×H10
¥
6,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053297
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
イエロー
W6.5×H10
¥
6,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053306
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
グリーン
W6.5×H10
¥
6,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053315
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
ブルー
W6.5×H10
¥
6,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053324
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
レッド
W6.5×H10
¥
6,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053333
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
グレー
W6.5×H10
¥
6,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053342
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
ブラック
W6.5×H10
¥
6,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11053358
-
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
ブラウン
W6.5×H10
¥
6,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。