曜日別特売

コレダーライン ミニハンガーセットA

コレダーライン ミニハンガーセットA - タキヤコレダーライン ミニハンガーセットA - タキヤ
(1件のレビュー)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。

材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラストシリーズコレダーラインワイヤー径(Φmm)1.2シンブル径(Φmm)W5.5×H7内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11054268ミニハンガーセットA Φ1.2x1.015~201.21-
1,9501,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054277ミニハンガーセットA IVΦ1.2x1.0(単体推奨)15、(最大)611.21-
2,0201,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054286ミニハンガーセットA YL Φ1.2x1.0(単体推奨)15、(最大)611.21-
2,0201,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054295ミニハンガーセットA GN Φ1.2x1.0(単体推奨)15、(最大)611.21-
2,0201,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054304ミニハンガーセットA BL Φ1.2x1.0(単体推奨)15、(最大)611.21-
2,0201,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054313ミニハンガーセットA RD Φ1.2x1.0(単体推奨)15、(最大)611.21-
2,0201,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054322ミニハンガーセットA GY Φ1.2x1.0(単体推奨)15、(最大)611.21-
2,0201,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054338ミニハンガーセットA BK Φ1.2x1.0(単体推奨)15、(最大)611.21-
2,0201,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054347ミニハンガーセットA BN Φ1.2x1.0(単体推奨)15、(最大)611.21-
2,0201,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054356ミニハンガーセットA Φ1.2x1.5(単体推奨)15、(最大)611.21.5-
2,1701,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054365ミニハンガーセットA IVΦ1.2x1.5(単体推奨)15、(最大)611.21.5-
2,2601,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054374ミニハンガーセットA YL Φ1.2x1.5(単体推奨)15、(最大)611.21.5-
2,2601,898
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054383ミニハンガーセットA GN Φ1.2x1.5(単体推奨)15、(最大)611.21.5-
2,2601,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054392ミニハンガーセットA BL Φ1.2x1.5(単体推奨)15、(最大)611.21.5-
2,2601,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054408ミニハンガーセットA RD Φ1.2x1.5(単体推奨)15、(最大)611.21.5-
2,2601,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054417ミニハンガーセットA GY Φ1.2x1.5(単体推奨)15、(最大)611.21.5-
2,2601,898
1,898
2,088(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054426ミニハンガーセットA BK Φ1.2x1.5(単体推奨)15、(最大)611.21.5-
2,2601,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054435ミニハンガーセットA BN Φ1.2x1.5(単体推奨)15、(最大)611.21.5-
2,2601,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054444ミニハンガーセットA Φ1.2x2.0(単体推奨)15、(最大)611.22-
2,3901,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054453ミニハンガーセットA IVΦ1.2x2.0(単体推奨)15、(最大)611.22-
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054462ミニハンガーセットA YL Φ1.2x2.0(単体推奨)15、(最大)611.22-
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054478ミニハンガーセットA GN Φ1.2x2.0(単体推奨)15、(最大)611.22-
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054487ミニハンガーセットA BL Φ1.2x2.0(単体推奨)15、(最大)611.22-
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054496ミニハンガーセットA RD Φ1.2x2.0(単体推奨)15、(最大)611.22-
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054505ミニハンガーセットA GY Φ1.2x2.0(単体推奨)15、(最大)611.22-
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054514ミニハンガーセットA BK Φ1.2x2.0(単体推奨)15、(最大)611.22-
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054523ミニハンガーセットA BN Φ1.2x2.0(単体推奨)15、(最大)611.22-
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054532ミニハンガーセットA Φ1.2x2.5(単体推奨)15、(最大)611.22.5-
2,6101,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054548ミニハンガーセットA IVΦ1.2x2.5(単体推奨)15、(最大)611.22.5-
2,7402,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054557ミニハンガーセットA YL Φ1.2x2.5(単体推奨)15、(最大)611.22.5-
2,7402,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054566ミニハンガーセットA GN Φ1.2x2.5(単体推奨)15、(最大)611.22.5-
2,7402,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054575ミニハンガーセットA BL Φ1.2x2.5(単体推奨)15、(最大)611.22.5-
2,7402,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054584ミニハンガーセットA RD Φ1.2x2.5(単体推奨)15、(最大)611.22.5-
2,7402,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054593ミニハンガーセットA GY Φ1.2x2.5(単体推奨)15、(最大)611.22.5-
2,7402,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054602ミニハンガーセットA BK Φ1.2x2.5(単体推奨)15、(最大)611.22.5-
2,7402,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054618ミニハンガーセットA BN Φ1.2x2.5(単体推奨)15、(最大)611.22.5-
2,7402,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054627ミニハンガーセットA Φ1.2x3.0(単体推奨)15、(最大)611.23-
2,8302,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054636ミニハンガーセットA IVΦ1.2x3.0(単体推奨)15、(最大)611.23-
2,9802,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054645ミニハンガーセットA YL Φ1.2x3.0(単体推奨)15、(最大)611.23-
2,9802,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054654ミニハンガーセットA GN Φ1.2x3.0(単体推奨)15、(最大)611.23-
2,9802,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054663ミニハンガーセットA BL Φ1.2x3.0(単体推奨)15、(最大)611.23-
2,9802,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054672ミニハンガーセットA RD Φ1.2x3.0(単体推奨)15、(最大)611.23-
2,9802,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054688ミニハンガーセットA GY Φ1.2x3.0(単体推奨)15、(最大)611.23-
2,9802,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054697ミニハンガーセットA BK Φ1.2x3.0(単体推奨)15、(最大)611.23-
2,9802,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11054706ミニハンガーセットA BN Φ1.2x3.0(単体推奨)15、(最大)611.23-
2,9802,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56827569ミニハンガーセットA YL Φ1.2x1.5【ワケあり】(単体推奨)15、(最大)611.21.5※理由あり(未使用・未開封)
2,2601,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11054356
2023-05-12
用途: 作品を展示するとき
卸売・小売業

毎回使っているものなので、品質は間違いないです。
配送などが素早く非常に助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする