タキヤ
コレダーライン NハンガーセットB
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズ
コレダーライン
材質
(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
仕上
ショットプラスト
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
シンブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11055668
NハンガーセットB Φ2.5x1.0
(単体推奨)70、(最大)206
2.5
1
W8.0×H11
¥
3,890
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055677
NハンガーセットB Φ2.5x1.5
(単体推奨)70、(最大)206
2.5
1.5
W8.0×H11
¥
4,110
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055686
NハンガーセットB Φ2.5x2.0
(単体推奨)70、(最大)206
2.5
2
W8.0×H11
¥
4,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055695
NハンガーセットB Φ2.5x2.5
(単体推奨)70、(最大)206
2.5
2.5
W8.0×H11
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055704
NハンガーセットB Φ2.5x3.0
(単体推奨)70、(最大)206
2.5
3
W8.0×H11
¥
4,770
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055713
NハンガーセットB Φ2.0x1.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
W6.5×H10
¥
3,570
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055722
NハンガーセットB IVΦ2.0x1.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
W6.5×H10
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055738
NハンガーセットB YL Φ2.0x1.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
W6.5×H10
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055747
NハンガーセットB GN Φ2.0x1.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
W6.5×H10
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055756
NハンガーセットB BL Φ2.0x1.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
W6.5×H10
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055765
NハンガーセットB RD Φ2.0x1.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
W6.5×H10
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055774
NハンガーセットB GY Φ2.0x1.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
W6.5×H10
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055783
NハンガーセットB BK Φ2.0x1.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
W6.5×H10
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055792
NハンガーセットB BN Φ2.0x1.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
1
W6.5×H10
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055808
NハンガーセットB Φ2.0x1.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
W6.5×H10
¥
3,790
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055817
NハンガーセットB IVΦ2.0x1.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
W6.5×H10
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055826
NハンガーセットB YL Φ2.0x1.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
W6.5×H10
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055835
NハンガーセットB GN Φ2.0x1.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
W6.5×H10
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055844
NハンガーセットB BL Φ2.0x1.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
W6.5×H10
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055853
NハンガーセットB RD Φ2.0x1.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
W6.5×H10
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055862
NハンガーセットB GY Φ2.0x1.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
W6.5×H10
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055878
NハンガーセットB BK Φ2.0x1.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
W6.5×H10
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055887
NハンガーセットB BN Φ2.0x1.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
1.5
W6.5×H10
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055896
NハンガーセットB Φ2.0x2.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
W6.5×H10
¥
4,010
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055905
NハンガーセットB IVΦ2.0x2.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
W6.5×H10
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055914
NハンガーセットB YL Φ2.0x2.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
W6.5×H10
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055923
NハンガーセットB GN Φ2.0x2.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
W6.5×H10
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055932
NハンガーセットB BL Φ2.0x2.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
W6.5×H10
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055948
NハンガーセットB RD Φ2.0x2.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
W6.5×H10
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055957
NハンガーセットB GY Φ2.0x2.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
W6.5×H10
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055966
NハンガーセットB BK Φ2.0x2.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
W6.5×H10
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055975
NハンガーセットB BN Φ2.0x2.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
2
W6.5×H10
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055984
NハンガーセットB Φ2.0x2.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
W6.5×H10
¥
4,230
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11055993
NハンガーセットB IVΦ2.0x2.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
W6.5×H10
¥
4,380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056002
NハンガーセットB YL Φ2.0x2.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
W6.5×H10
¥
4,380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056018
NハンガーセットB GN Φ2.0x2.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
W6.5×H10
¥
4,380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056027
NハンガーセットB BL Φ2.0x2.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
W6.5×H10
¥
4,380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056036
NハンガーセットB RD Φ2.0x2.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
W6.5×H10
¥
4,380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056045
NハンガーセットB GY Φ2.0x2.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
W6.5×H10
¥
4,380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056054
NハンガーセットB BK Φ2.0x2.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
W6.5×H10
¥
4,380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056063
NハンガーセットB BN Φ2.0x2.5
(単体推奨)50、(最大)146
2
2.5
W6.5×H10
¥
4,380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056072
NハンガーセットB Φ2.0x3.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
W6.5×H10
¥
4,450
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056088
NハンガーセットB IVΦ2.0x3.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
W6.5×H10
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056097
NハンガーセットB YL Φ2.0x3.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
W6.5×H10
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056106
NハンガーセットB GN Φ2.0x3.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
W6.5×H10
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056115
NハンガーセットB BL Φ2.0x3.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
W6.5×H10
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056124
NハンガーセットB RD Φ2.0x3.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
W6.5×H10
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056133
NハンガーセットB GY Φ2.0x3.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
W6.5×H10
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056142
NハンガーセットB BK Φ2.0x3.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
W6.5×H10
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11056158
NハンガーセットB BN Φ2.0x3.0
(単体推奨)50、(最大)146
2
3
W6.5×H10
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。