タキヤ
コレダーライン ミニハンガーセットB
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズ
コレダーライン
材質
(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)
(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)
1.2
仕上
ショットプラスト
シンブル径(Φmm)
W5.5×H7
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11057068
ミニハンガーセットB Φ1.2x1.0
1
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057077
ミニハンガーセットB IVΦ1.2x1.0
1
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057086
ミニハンガーセットB YL Φ1.2x1.0
1
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057095
ミニハンガーセットB GN Φ1.2x1.0
1
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057104
ミニハンガーセットB BL Φ1.2x1.0
1
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057113
ミニハンガーセットB RD Φ1.2x1.0
1
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057122
ミニハンガーセットB GY Φ1.2x1.0
1
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057138
ミニハンガーセットB BK Φ1.2x1.0
1
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057147
ミニハンガーセットB BN Φ1.2x1.0
1
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057156
ミニハンガーセットB Φ1.2x1.5
1.5
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057165
ミニハンガーセットB IVΦ1.2x1.5
1.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057174
ミニハンガーセットB YL Φ1.2x1.5
1.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057183
ミニハンガーセットB GN Φ1.2x1.5
1.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057192
ミニハンガーセットB BL Φ1.2x1.5
1.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057208
ミニハンガーセットB RD Φ1.2x1.5
1.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057217
ミニハンガーセットB GY Φ1.2x1.5
1.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057226
ミニハンガーセットB BK Φ1.2x1.5
1.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057235
ミニハンガーセットB BN Φ1.2x1.5
1.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057244
ミニハンガーセットB Φ1.2x2.0
2
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057253
ミニハンガーセットB IVΦ1.2x2.0
2
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057262
ミニハンガーセットB YL Φ1.2x2.0
2
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057278
ミニハンガーセットB GN Φ1.2x2.0
2
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057287
ミニハンガーセットB BL Φ1.2x2.0
2
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057296
ミニハンガーセットB RD Φ1.2x2.0
2
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057305
ミニハンガーセットB GY Φ1.2x2.0
2
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057314
ミニハンガーセットB BK Φ1.2x2.0
2
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057323
ミニハンガーセットB BN Φ1.2x2.0
2
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057332
ミニハンガーセットB Φ1.2x2.5
2.5
¥
2,290
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057348
ミニハンガーセットB IVΦ1.2x2.5
2.5
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057357
ミニハンガーセットB YL Φ1.2x2.5
2.5
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057366
ミニハンガーセットB GN Φ1.2x2.5
2.5
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057375
ミニハンガーセットB BL Φ1.2x2.5
2.5
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057384
ミニハンガーセットB RD Φ1.2x2.5
2.5
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057393
ミニハンガーセットB GY Φ1.2x2.5
2.5
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057402
ミニハンガーセットB BK Φ1.2x2.5
2.5
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057418
ミニハンガーセットB BN Φ1.2x2.5
2.5
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057427
ミニハンガーセットB Φ1.2x3.0
3
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057436
ミニハンガーセットB IVΦ1.2x3.0
3
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057445
ミニハンガーセットB YL Φ1.2x3.0
3
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057454
ミニハンガーセットB GN Φ1.2x3.0
3
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057463
ミニハンガーセットB BL Φ1.2x3.0
3
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057472
ミニハンガーセットB RD Φ1.2x3.0
3
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057488
ミニハンガーセットB GY Φ1.2x3.0
3
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057497
ミニハンガーセットB BK Φ1.2x3.0
3
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11057506
ミニハンガーセットB BN Φ1.2x3.0
3
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。