曜日別特売

アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器 アライト(ALight)

アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器 アライト(ALight) - モリタユージー
(18件のレビュー)

底部腐食が原因になる、破裂事故を未然に防ぐ、高耐食性技術を採用しています。
転倒時の衝撃にも強く、突起が無いスマートなやさしい外観です。
アルミ製容器のため軽量で、扱いと移動の負担軽減になります。

種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40設計標準使用期限10年内容量1台
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52962148VM10ALA3約14秒(20℃)4~6m(20℃)10型3.9
オープン
取扱い終了
代替品有
11049045VM4AG1.2約13秒(20℃)3~5m(20℃)4型2
オープン
取扱い終了
11049054VM6AG2約15秒(20℃)4~7m(20℃)6型2.9
オープン
取扱い終了
11049063VM10AL3約14秒(20℃)4~6m(20℃)10型4.1
オープン
取扱い終了
52962123VM4AGA1.2約13秒(20℃)3~5m(20℃)4型2
オープン
取扱い終了
52962132VM6AGA2約15秒(20℃)4~7m(20℃)6型2.9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52962148VM10ALA63153345MEA10ZVM10ALA アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田 63153345アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田1台
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52962132
2022-08-04
用途: 自動車積載

旧車のため、車載消火器用に購入。サイズが少し大きいですが非常時には安心して使用できるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 52962132
2022-05-09
用途: アーク溶接と鉄の切断、その他
株式会社吉田重機建設業・工事業

軽くて持ち運びが楽です。
発注が3月中ごろでしたが、時節柄 納入が6月になると連絡があったが、
5月はじめに無事 届きました。

MonotaROからの回答

お時間頂戴し申し訳ございません。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 52962123
2021-02-11
用途: キッチン
製造業

今まで準備していた物の有効期限切れになったので更新。総重量が軽いことと下のカバーがあり置く場所がどこでも腐食の心配がないのが良かった

対象商品 : 52962123
2020-10-26
用途: 通常の火災消化に備えて
医療・福祉・介護関連業

幸いに、未だ使用経験はございませんが、軽量で丁度良い大きさなので、
設置保管場所に最適な大きさです。

対象商品 : 52962123
2019-12-10
用途: 火災対策
金融・保険業

幸い火事に見舞われたことなく、いくども廃棄してますが、念のための常備用として。それほど大きくも重くもなく具合良いです。

対象商品 : 52962123
2019-12-21
用途: 防災用
エトウセイダイ不動産業

防災用として購入しました。下の部分にカバーがあり、本体にも外部からの衝撃に耐える加工が施してあるところが長期の保有に適しています。ただ、思っていたよりも小さいので、噴射量が充分にあるかどうかわかりませんが。

対象商品 : 52962132
2019-11-20
用途: 配管工事
株式会春建建設業・工事業

コンパクトで 場所も取らず 軽量で良かったです。追加購入検討中。

対象商品 : 52962123
2019-08-09
用途: 店舗に装備
雑賀整骨院

スチール製に比べて軽くて見た目もきれいで良い出来だと思います。
また底部が樹脂で覆われているので床を傷つけにくく、万一錆が出ても(アルミだから鉄に比べてさびにくいと思いますが)床を汚しにくい作りになっていて良いですね。
難点は、実店舗だと古い消火器の無料引き取りがありますが、通販だと自己処分しなければならないので・・・・
モノタロウさんでも無料引き取り(せめて送料負担くらいで)してもらえれば絶対リピートなんですけどね(笑)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする