曜日別特売

通気ビーズ フリークッション (ニットタイプ)

通気ビーズ フリークッション (ニットタイプ) - 東京エンゼル

安定感があり、通気性バツグンでムレ感もないクッションです。

仕様丸洗いOK、洗濯機OK材質外カバー/綿55%・ポリエステル45%(サニースウェット)、中カバー/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)内容量1個
注意
※家庭用洗濯乾燥機をご使用の場合、脱水、乾燥は洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
使用例
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110988581671-40約70約400×約260サックス約930頭やわき、ひざの間に。車いすで座位保持に。
6,000
取扱い終了
返品不可
110988671671-50約70約500×約280グリーン約1350頭やわき、ひざの間に。ふくらはぎの下に。
8,600
取扱い終了
返品不可
110988761671-60約140約600×約350パープル約3500背中に。枕に、ひざの下に。
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする