ホームケア防水シーツ

ホームケア防水シーツ - 東京エンゼルホームケア防水シーツ - 東京エンゼルホームケア防水シーツ - 東京エンゼルホームケア防水シーツ - 東京エンゼルホームケア防水シーツ - 東京エンゼルホームケア防水シーツ - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

表面にやさしいパイル地を使用した消臭加工タイプです。
長さが90~110cm程で、腰周辺をカバーします。

寸法(mm)850×1450仕様乾燥機OK、消臭、防水材質アクリル60%、ポリエステル40%(パイルニット 消臭ポリウレタンラミネート)洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110992962155クリーム
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
110993052155ピンク
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
110993142155グリーン
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099305
2016-06-23
用途: 親のベッドシーツの上に
ミツオ金属工業株式会社

介護用品としてとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする