デニムシーツ
多くの病院で支持された防水シーツ。表面を起毛加工しているのでとてもソフトです。
高性能抗菌加工。院内感染の原因となるMRSAに効果を発揮する抗菌加工です。
2枚合わせの裏に使用している防水布は透湿性があるので結露しにくいです。
長さが90~110cm程で、腰周辺をカバーします。
寸法(mm)900×1700
仕様乾燥機OK、MRSA、防水
材質防水部分表地/ポリエステル65%・綿35%(デニム)、裏地/ポリエステル100%(ポンジポリウレタンコーティング)、巻込布/ポリエステル65%・綿35%(デニム)
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
内容量1枚
ベッド関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11099393
2022-08-17
- 用途:
- 介護
教育・研究機関
厚手。乾燥機OK。洗濯する上で使い勝手は良いが、サイズが残念。ベッドの腰などの部分に横向きにして使用する前提で、長辺の真ん中部分のみ防水。思っていたのと違った。。乾燥機不可のものではベッドや布団全面分防水のものがあるのに、その点が残念。