曜日別特売

アクリルルーベン

アクリルルーベン - DNT(大日本塗料)アクリルルーベン - DNT(大日本塗料)アクリルルーベン - DNT(大日本塗料)アクリルルーベン - DNT(大日本塗料)アクリルルーベン - DNT(大日本塗料)アクリルルーベン - DNT(大日本塗料)アクリルルーベン - DNT(大日本塗料)アクリルルーベン - DNT(大日本塗料)

耐候性がとくに優れており、ツヤを長時間保持し、ヒビやハガレを生じません。
カラートタン塗替え用、亜鉛引き鉄板塗装用。
短時間で乾くので作業効率がよく、天候変化による影響も少なくて済みます。

種別
油性
屋根用塗料
用途トタン屋根、トタン塀。アクリル樹脂系トタンペイント。主な用途トタン使用場所屋外用特性速乾、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1半硬化乾燥時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15内容量1缶(14L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液には塗料用シンナー(ペイントうすめ液)をお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:2時間(1ヶ月以内)
※コールタールが塗ってある上には塗らないで下さい。
全21種類を絞り込む
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1624338610016Uオーシャングリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1624339510016Vセルリアンブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1624340410016Wニューレッド
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1624341310016Xビバグリーン
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243422119TRシルバー
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243438155PDビバレッド
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243447155PEナスコン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243456155PFダークレッド
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243465155PJライトブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243474155PLカカオブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243483155PMコーヒーブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243492155PN赤銅
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243508155QYモスグリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
16243517155RAホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243526155RGスカイブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243535155RJサワーグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243544155RKコモブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243553155UQアイボリー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243562155US新ブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243578155UTブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162435871B5HYローズワイン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする