曜日別特売

タイコーペイント

タイコーペイント - DNT(大日本塗料)タイコーペイント - DNT(大日本塗料)タイコーペイント - DNT(大日本塗料)タイコーペイント - DNT(大日本塗料)タイコーペイント - DNT(大日本塗料)タイコーペイント - DNT(大日本塗料)タイコーペイント - DNT(大日本塗料)タイコーペイント - DNT(大日本塗料)

JIS K 5516 1種 規格品
合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。
鉛クリムフリー。塗りやすい。

用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候種別油性つやあり多目的塗料主な用途木、金属危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3半硬化乾燥時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液には塗料用シンナー(ペイントうすめ液)をお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:24時間(1ヶ月以内)
全12種類を絞り込む
主成分
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
162436571007AT1缶(4kg)CF赤長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162436661007AV1缶(4kg)CF黄長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162436751B1V21缶(4kg)長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
162436841B1V41缶(4kg)アルキド樹脂系塗料
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162436931B1VA1缶(4kg)長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162437021B1VC1缶(4kg)さび長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162437181007AU1缶(15kg)CF赤長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162437271007AW1缶(15kg)CF黄長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162437361B1V11缶(15kg)長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162437451B1V31缶(15kg)長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162437541B1V91缶(15kg)長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162437631B1VB1缶(15kg)さび長油性フタル酸樹脂系塗料
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする