熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT)

熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) - A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) - A&D
(1件のレビュー)

乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示
乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能
見やすい大型液晶表示
ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)

用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
電源
測定項目
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11090205AD56861台0~5020~90単3形乾電池3本温度、相対湿度約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
56397687AD5686 (一般校正書類付)1台0~5020~90単3形乾電池3本温度、相対湿度約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
30,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396287AD5686(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~5020~90単3形乾電池×3本(付属)温度、相対湿度約1年(アルカリ乾電池使用、アラーム動作なしの場合)
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
49831942AD-56861個--単3形乾電池3本(モニタ用)温度、湿度(相対湿度)約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56396287AD5686(校正書・トレーサビリティ体系図付)56397687AD5686 (一般校正書類付)AD5686(校正書・トレーサビリティ体系図付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT)A&D1台
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
49831942AD-568611090205AD5686AD-5686 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 11090205熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT)A&D1台
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 製造業  屋内
製造業

温度の上限下限が設定でき、アラームがなるので作業にも集中が出来、周りにも注意喚起が出来るのでとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする