曜日別特売

太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット)

太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) - 坂東電線
(1件のレビュー)

太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。

種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
全長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094493H-CV10
オープン
6,498
7,148(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11094502H-CV20
オープン
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11094518H-CV30
オープン
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11094527H-CV40
オープン
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11094536H-CV50
オープン
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11094545H-CV60
オープン
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11094554H-CV70
オープン
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11094563H-CV80
オープン
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094493
2016-07-27
用途: パネル追加用
建設業・工事業

扱いやすい商品です、とくにMC4ソケットがありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする