曜日別特売

水質検査計 Checker HC

水質検査計 Checker HC - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HC - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HC - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HC - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HC - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HC - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HC - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(3件のレビュー)

試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。

仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定項目
測定範囲
分解能
精度
電源
付属品
機能
測定原理
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43574564HI 713低濃度リン酸塩0.00~2.50ppm(mg/L)0.01ppm(mg/L)±0.04ppm ±測定値の4% @25℃単四アルカリ電池×1測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、保護ケース、取扱説明書自動電源OFF/3分間の未使用後、測定2分後--
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
43574573HI 718ヨウ素0.00~12.5ppm(mg/L)0.1ppm(mg/L)±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃単四アルカリ電池測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、保護ケース、取扱説明書自動電源OFF/10分間の未使用後--
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43574589HI 721高濃度鉄0.00~5.00ppm(mg/L)0.01ppm(mg/L)±0.04ppm (mg/L) ±測定値の2% @25℃単四アルカリ電池測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、保護ケース、取扱説明書自動電源OFF/10分間の未使用後--
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
43574729HI 701遊離塩素0.00~2.50ppm(mg/L)0.01ppm(mg/L)測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃単四アルカリ電池×1測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後DPD法1-2724-01
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
43574738HI 711全塩素0.00~3.50ppm(mg/L)0.01ppm(mg/L)測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃単四アルカリ電池×1測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後DPD法1-2724-02
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
11094387HI 701遊離塩素0.00~2.50ppm(mg/L)0.01ppm(mg/L)測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃単四アルカリ電池×1測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後DPD法1-2724-01
10,800
取扱い終了
代替品有
11094396HI 711全塩素0.00~3.50ppm(mg/L)0.01ppm(mg/L)測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃単四アルカリ電池×1測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後DPD法1-2724-02
10,800
取扱い終了
代替品有
11094405HI 713低濃度リン酸塩0.00~2.50ppm(mg/L)0.01ppm(mg/L)±0.04ppm ±測定値の4% @25℃単四アルカリ電池×1測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書自動電源OFF/3分間の未使用後、測定2分後--
11,800
取扱い終了
代替品有
11094414HI 718ヨウ素0.00~12.5ppm(mg/L)0.1ppm(mg/L)±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃単四アルカリ電池測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書自動電源OFF/10分間の未使用後--
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11094423HI 721高濃度鉄0.00~5.00ppm(mg/L)0.01ppm(mg/L)±0.04ppm (mg/L) ±測定値の2% @25℃単四アルカリ電池測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書自動電源OFF/10分間の未使用後--
11,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水質検査計の使用方法
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11094387HI 70143574729HI 701HI 701 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574729水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました
11094396HI 71143574738HI 711HI 711 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574738水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
13,980
税込15,378
試薬が付属しなくなりました
11094405HI 71343574564HI 713HI 713 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574564水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました
11094414HI 71843574573HI 718HI 718 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574573水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました
11094423HI 72143574589HI 721HI 721 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574589水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43574729
2023-06-29
用途: 水道水の残留塩素濃度測定
サービス業

測定結果が出るのに少し時間がかかりすぎる。小数点以下二桁までわかるのは良い・

対象商品 : 11094387
2019-07-21
用途: 専用水道の残留塩素検査

簡単な操作で計測でき、デジタル表示なので誰でも正確で確実な数値を得られる。

対象商品 : 11094396
2018-09-01
用途: 児童用プールの水質検査に
教育・研究機関

なかなか重宝しています。試薬を使うのが・・・・・・

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする