曜日別特売
モノタロウ

バリ取りバー ミニ

バリ取りバー ミニ - モノタロウ
(22件のレビュー)

ペンシルタイプで細かい作業に適しています。
替刃M10装着済みですぐに使用できます。
ブレードをワンタッチ装備できます。(固定式では無いので扱い易くなっています)

材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)対辺11全長(mm)128(本体)質量(g)40.5適合軸径(Φmm)3.2材質(刃)HSS鋼内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094633MR1000
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11094633MR100076141958-MR1000 バリ取りバー ミニ モノタロウ 76141958バリ取りバー ミニモノタロウ1個
439
税込483
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094633
2022-06-05
用途: BOX加工時、
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

穴あけ作業して、できるバリ取りに使っています、細い口径の持ち手なので、場所とらないので、使っています。

対象商品 : 11094633
2021-10-30
用途: 丸パイプ内バリ取り
製造業

切れ味良しデザイン良し
鉄製丸パイプの内バリ取りに使用しましたがヌルヌル削れて久しぶりに気持ちの良い工具でした。
まだ少ししか使ってないので耐久性は不明ですが切れ味が長持ちすれば大変素晴らしい工具だと思います。

対象商品 : 11094633
2021-03-11
用途: ドリル穴のバリ取り
その他業種

安いので使えるかどうか心配でしたが、アルミ程度でしたら問題なくサクサク削れます。

対象商品 : 11094633
2021-04-17
用途: 小穴のバリ取り
建設業・工事業

このサイズの小型のバリ取り工具は意外と無いので、助かっています。品質も問題ないかと。できれば、もう少し小ぶりなのもあると助かるんですが…。

対象商品 : 11094633
2021-10-26
用途: バリは取れるが、前より高くなっていた。

性能はよいが、価格があがっていたので ☆4つですね。

対象商品 : 11094633
2019-11-29
用途: 3Dプリント物のバリ取り用
その他業種

0.2ミリの精度でプリントしても多少のバリは出てしまうので重宝する。
特に先端が回転し本体まで削らないのが良いと思う。

対象商品 : 11094633
2019-11-26
用途: DIY アルミのバリ取り
その他業種

今回初めてこのようなバリ取りバーを使いましたが、大変使いやすかったと思います。

対象商品 : 11094633
2020-01-16
用途: 鉄、アルミのバリ取り
その他業種

鉄板やアルミ板の切断時や穴あけ時のバリ取りに使用。
鉄に使う場合は刃こぼれしやすいので替刃も同時に買っておくと良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする