古藤工業(Monf)
布梱包用テープ
テープの機能性とともに、環境にも配慮したタイプ
用途
段ボール箱の封緘
トラスコ品番
487-0701
色
黄土
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着剤
天然ゴム系粘着剤
伸び(%)
6
ボールタック
No.34
引張強度(N/25mm)
99
粘着力(N/25mm)
11
展開力(N/25mm)
3
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31265160
NO85050X25
¥
978
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11623894
再生PETNo.850
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください