曜日別特売

ヘルメットホルダー

ヘルメットホルダー - GENTOSヘルメットホルダー - GENTOSヘルメットホルダー - GENTOSヘルメットホルダー - GENTOSヘルメットホルダー - GENTOS
(25件のレビュー)

GENTOSヘッドライト全モデルに対応

適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応質量(g)10適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)内容量1セット(4個)
注意
※ヘッドライト本体は付属しておりません。ヘルメットの種類・形状により取り付けが出来ない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11098562RV0020
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 機械メンテナンス
製造業

お盆明けに、取り付けてみます。ありがとうございますm(_ _)m

対象商品 : 11098562
2023-10-08
用途: 作業で使用するヘルメットに使用
建設業・工事業

使用しているライトをヘルメットに簡単に装着でき、助かりました。

対象商品 : 11098562
2022-11-01
用途: 高所作業
飲食業

しっかりとホールドしてズレないので満足しています。

対象商品 : 11098562
2022-06-20
用途: ヘッドライトの固定に
電気・ガス・熱供給・水道業

溝付きヘルメットにヘッドライトを固定するために使用しています。
4つ入りなので後ろにバッテリーがあるタイプのヘッドライトにも最適です。

対象商品 : 11098562
2022-06-16
用途: ヘルメットにヘッドランプを固定する

災害時に防災用にヘルメットとヘッドランプを購入しました。しかし、このホルダーがないとヘッドランプが外れてしまいますので、大変重宝しています。

対象商品 : 11098562
2022-02-06
用途: ヘッドライトの取り付け補助
サービス業

ヘッドライトのベルト、電源ケーブルの取り付け補助に使用
ヘッドライトのベルトがずれることなく安心できます

対象商品 : 11098562
2021-09-08
用途: ヘッドライトを取り付けて天井内配線
中晃電気工事株式会社建設業・工事業

ヘルメットにゴムバンド付きのヘッドライト取り付けに最高です!!

対象商品 : 11098562
2021-08-15
用途: ヘルメットの照明の落下防止
遠藤組建設業・工事業

下を向いても落ちなくなりました。安心して作業ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする